Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena8.09 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-317404CL-08-P
- UPC_NO716647217588
- Peso2.41 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo