Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.6340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena140
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante140-4 C/L C/P S/F
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288468646
- UPC_NO662288468646
- Peso2.38 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo