160  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153299
No. Fabricante 160 RIV
Precio196.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153299
No. Fabricante 160 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$196.39/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-160-1R-10FT;7382 160 RODILLO RIV
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.899 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.252 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.563 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.538 pulg.
  • Número de enlaces
    60
  • Ancho total de la cadena
    2.538 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Diámetro del rodillo
    1.126 pulg.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Resistencia a la tensión
    58000 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7382
  • Peso
    7.048 lb
  • UPC_NO
    642051073826
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo