Descripción general
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Precio por pie, se vende 10’ de longitud por caja
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.9 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena2.73 pulg.
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión58000 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-3378-010
- Peso6.59 lb
- UPC_NO716647281800
- Tipo de productoCadena de rodillo