160C 10FT

Morse (RRX)
160C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 160 / 2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153315
No. Fabricante 160C 10FT
Precio217.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
160C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 160 / 2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153315
No. Fabricante 160C 10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$217.78/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
160 COT CADENA DE RODILLOS
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.8660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5620 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.5220 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.5220 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    58000 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.61 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288395331
  • UPC_NO
    662288395331
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo