RC 160FR RL PK A2L15

Link-Belt (RRX)
RC 160FR RL PK A2L15

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153337
No. Fabricante RC 160FR RL PK A2L15
Price$159.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
RC 160FR RL PK A2L15

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153337
No. Fabricante RC 160FR RL PK A2L15
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
Price$159.15/each

Descripción general

Descripción del fabricante
R160RLPK RC 160FR RL PK A2L15

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.5600 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.6400 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.1300 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    68000 lb
  • Proyección de clavija extendida
    2.6400 pulg.
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.18 lb
  • UPC_NO
    662327127961
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo