Motion
R160OFPK
Eslabón desplazado - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153347
No. Fabricante R160OFPK
Precio102.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón desplazado - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153347
No. Fabricante R160OFPK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R160OFPK RC 160 OFF PK A2L17

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.81 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.56 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.64 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327127947
  • Peso
    1.17 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo