Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.281 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena2.86 pulg.
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión58000 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-3398-010
- Peso7.12 lb
- UPC_NO716647282319
- Tipo de productoCadena de rodillo