160HC 10FT

Morse (RRX)
160HC 10FT

Cadena de rodillo 322248 - Serie pesada, paso de 160 / 2 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153365
No. Fabricante 160HC 10FT
Precio368.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
160HC 10FT

Cadena de rodillo 322248 - Serie pesada, paso de 160 / 2 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153365
No. Fabricante 160HC 10FT
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
Precio368.55 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 160H COT
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.8660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2810 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5620 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.6460 pulg.
  • Altura de la placa
    1.8660 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.6460 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    58000 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
  • Peso
    7.21 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455837
  • UPC_NO
    662288455837
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo