160H ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
160H CONN LINK

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153372
No. Fabricante 160H CONN LINK
Precio64.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
160H CONN LINK

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153372
No. Fabricante 160H CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-160H-1 CT ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.9 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.86 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    C-3398CL-08-P
  • UPC_NO
    716647435173
  • Peso
    1.02 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo