160H ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
160H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153387
No. Fabricante 160H ROLLER LINK
Precio65.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
160H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153387
No. Fabricante 160H ROLLER LINK
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
Precio65.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160H ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.851 pulg.
  • Serie
    160
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039177346
  • Peso
    1.22 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo