160H ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
160H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153392
No. Fabricante 160H OFFSET LINK
Precio148.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
160H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153392
No. Fabricante 160H OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$148.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-160H-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.9 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.86 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    H (pesado)
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-7398-P
  • UPC_NO
    716647199273
  • Peso
    1.31 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo