R160-2R10BX  RIV

Link-Belt (RRX)
R160-2R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153405
No. Fabricante R160-2R10BX RIV
Precio481.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R160-2R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153405
No. Fabricante R160-2R10BX RIV
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
Precio481.24 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R1602R10BX RC 160-2FR RIV 10BX A1L11
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.81 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.56 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.94 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.13 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Peso
    12.60 lb
  • UPC_NO
    662327128371
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo