R1602CCLPK

Link-Belt (RRX)
R1602CCLPK

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153426
No. Fabricante R1602CCLPK
Price$124.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R1602CCLPK

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153426
No. Fabricante R1602CCLPK
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
Su precio$124.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R1602CCLPK RC 160-2FR FC de LCC A2L33
  • Resistente a la corrosión; Producción de alimentos

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.81 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.56 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.94 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662327128302
  • Peso
    1.82 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Proyección de clavija extendida
    4.94 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo