160-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Timken Drives LLC
160-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 160 / 2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00153433
No. Fabricante 160-2 OFFSET LINK
Precio310.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
160-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 160 / 2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00153433
No. Fabricante 160-2 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio310.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-160-2 ENLACE DE DESCARGA;8910 160-2 DESPLAZAMIENTO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    1.126 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    1.899 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.252 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.563 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.129 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    5.129 pulg.
  • Paso transversal
    2.305 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    8910
  • UPC_NO
    642051089100
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo