Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena7.35 pulg.
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión174000 lb
- Paso transversal2.305 pulg.
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXT-137803
- Peso19.03 lb
- UPC_NO716647275069
- Tipo de productoCadena de rodillo