160-3  RIV

Tsubaki (UST)
160-3 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153450
No. Fabricante 160-3 RIV
Precio587.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
160-3 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153450
No. Fabricante 160-3 RIV
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
Su precio$587.34/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
160-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Número de enlaces
    60/10 pies
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    7.319 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    29760 lb
  • Resistencia a la tensión
    181890 lb
  • Paso transversal
    2.31 pulg.
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.250 pulg.
  • Peso
    20.35 lb
  • UPC_NO
    097039175243
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos