Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.8660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5620 pulg.
- Longitud del pasador7.1320 pulg.
- Altura de la placa1.8660 pulg.
- Ancho total de la cadena7.1320 pulg.
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión174000 lb
- Paso transversal2.3050 pulg.
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tamaño de la cadena2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322085
- Peso19.58 lb
- Número de Upc del fabricante662288455615
- UPC_NO662288455615
- Peso por pie19.58 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo