Descripción general
Descripción del fabricante
160-4 CADENA DE RODILLO RIV
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena9.66 pulg.
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión232000 lb
- Paso transversal2.305 pulg.
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXT-137804-010
- Peso25.77 lb
- UPC_NO716647285136
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad