Descripción general
Especificaciones
- SerieEstándar
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.898 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.250 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Altura de la placa1.898 pulg.
- Grosor de la placa0.250 pulg.
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo39280 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Ancho del rodillo1.250 pulg.
- Peso26.20 lb
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras4
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.In today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.