Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.9 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena9.66 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-337804CL-08-P
- UPC_NO716647256907
- Peso3.56 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo