160-4 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
160-4 CONN LINK

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00153513
No. Fabricante 160-4 CONN LINK
Precio201.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
160-4 CONN LINK

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00153513
No. Fabricante 160-4 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$201.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160-4 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    9.622 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Serie
    160
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039175540
  • Peso
    4.40 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    4
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos