Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.8660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5620 pulg.
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena160
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante160-4 O/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288561057
- UPC_NO662288561057
- Peso4.35 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo