180  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 180 / 2-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153535
No. Fabricante 180 RIV
Precio323.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 180 / 2-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153535
No. Fabricante 180 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$323.77/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
180 CADENA DE RODILLO RIV
  • Los eslabones de conexión con anillo eliminan el eslabón “débil”, proporcionando la misma resistencia a la fatiga que la cadena base
  • Mayor resistencia a la tracción para una resistencia superior a los impactos
  • Tratamiento térmico para lograr la dureza ideal
  • El efecto de disparo proporciona una mayor resistencia a la fatiga
  • El pretensado minimiza el alargamiento inicial y los ajustes que requieren mucho tiempo
  • Precio por pie, se vende en cantidad en paquete

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1.406 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.134 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Número de enlaces
    54/10 pies
  • Altura de la placa
    2.134 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.075 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.406 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    13670 lb
  • Resistencia a la tensión
    80480 lb
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.406 pulg.
  • Peso
    9.46 lb
  • UPC_NO
    097039174550
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos