Descripción general
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Precio por pie, se vende 10’ de longitud por caja
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10.125 pies
- Anchura interior1-13/32 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.138 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.281 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Ancho total de la cadena3.15 pulg.
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión76000 lb
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-3479-010
- Peso9.02 lb
- UPC_NO716647283088
- Tipo de productoCadena de rodillo