Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1.41 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.14 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0,281 pulg.
- Diámetro del pasador0.69 pulg.
- Ancho total de la cadena2.95 pulg.
- Diámetro del rodillo1.41 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Peso9.27 lb
- UPC_NO662327128586
- Tipo de productoCadena de rodillo