Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-13/32 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.281 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Ancho total de la cadena5-3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión152000 lb
- Paso transversal2.592 pulg.
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-6479-010
- Peso17.74 lb
- UPC_NO716647284832
- Tipo de productoCadena de rodillo