Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena180 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Anchura interior1.406 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.138 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Ancho total de la cadena5-3/4 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-6479CL-08-P
- UPC_NO716647235469
- Peso2.80 lb
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo