Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena180 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Anchura interior1.406 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.138 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.281 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Ancho total de la cadena5-3/4 pulg.
- Paso transversal2.305 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteCT-7479-P
- UPC_NO716647257256
- Peso3.60 lb
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo