Motion
180-2 OL

Renold
180-2 OL

Eslabón desplazado - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153608
No. Fabricante 180-2 OL
Price$452.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
180-2 OL

Eslabón desplazado - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153608
No. Fabricante 180-2 OL
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
Price$452.39/each

Descripción general

Descripción del fabricante
180-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.410 pulg.
  • Anchura interior
    1.400 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.14 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.69 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    5.37 pulg.
  • Paso transversal
    2.59 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M
  • UPC_NO
    6623900529026
  • Peso
    4.90 lb
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo