180-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
180-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153635
No. Fabricante 180-3 CONN LINK
Precio294.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
180-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153635
No. Fabricante 180-3 CONN LINK
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
Su precio$294.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.406 pulg.
  • Anchura interior
    1.406 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.134 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    8.539 pulg.
  • Serie
    180
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039175304
  • Peso
    5.20 lb
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos