180-3 ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
180-3 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153640
No. Fabricante 180-3 OFFSET LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
180-3 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153640
No. Fabricante 180-3 OFFSET LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
180-3 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.406 pulg.
  • Anchura interior
    1.406 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.138 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.34 pulg.
  • Paso transversal
    2.305 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-747903
  • UPC_NO
    716647263806
  • Peso
    5.37 lb
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo