Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.2500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3120 pulg.
- Diámetro del pasador0.7810 pulg.
- Longitud del pasador3.1200 pulg.
- Ancho total de la cadena3.1200 pulg.
- Diámetro del rodillo1.5620 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión95000 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso10.96 lb
- Número de Upc del fabricante662288395362
- UPC_NO662288395362
- Tipo de productoCadena de rodillo