200C 10FT

Morse (RRX)
200C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 200 / 2-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153678
No. Fabricante 200C 10FT
Precio407.46 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
200C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 200 / 2-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153678
No. Fabricante 200C 10FT
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
Su precio$407.46/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
200 COT CADENA DE RODILLOS
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.2500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3120 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7810 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.1200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.1200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5620 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    95000 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    10.92 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288395355
  • UPC_NO
    662288395355
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo