Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Anchura interior1.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2/31 pulg.
- Diámetro del pasador0.78 pulg.
- Ancho total de la cadena3.43 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662327128753
- Peso2.01 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Proyección de clavija extendida3.43 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo