Descripción general
Descripción del fabricante
200 CAMILLA DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.5620 pulg.
- Anchura interior1.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.2500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3120 pulg.
- Diámetro del pasador0.7810 pulg.
- Longitud del pasador3.1200 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante200 C/L C/P S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288468424
- UPC_NO662288468424
- Peso1.99 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad