Motion
200 ENLACE DE RODILLO

Diamond Chain Company
200 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153695
No. Fabricante 200 ROLLER LINK
Precio145.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
200 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153695
No. Fabricante 200 ROLLER LINK
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
Precio145.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-200 RL LK
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Precio por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2-3/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.44 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    A-8480BA
  • UPC_NO
    716647220076
  • Peso
    2.50 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo