Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo1.5620 pulg.
- Anchura interior1.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.2500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3120 pulg.
- Diámetro del pasador0.7810 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante200 R/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288560449
- UPC_NO662288560449
- Peso2.80 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Altura de la placa2.2500 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo