Motion
200HR 10FT

Morse (RRX)
200HR 10FT

322249 Cadena de rodillo - Serie pesada, 200 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153718
No. Fabricante 200HR 10FT
Precio701.14 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
200HR 10FT

322249 Cadena de rodillo - Serie pesada, 200 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153718
No. Fabricante 200HR 10FT
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
Precio701.14 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO RIV 200 H
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.3340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7810 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.3740 pulg.
  • Altura de la placa
    2.3340 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.3740 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5620 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    95000 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    322249
  • Peso
    12.14 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455844
  • UPC_NO
    662288455844
  • Peso por pie
    12.14 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo