Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace3/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.781 pulg.
- Ancho total de la cadena3.71 pulg.
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión110000 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-3495-010
- Peso13.65 lb
- UPC_NO716647284474
- Tipo de productoCadena de rodillo