200H ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
200H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #00153749
No. Fabricante 200H ROLLER LINK
Precio180.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
200H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #00153749
No. Fabricante 200H ROLLER LINK
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
Precio180.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200H ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039177407
  • Peso
    2.80 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Altura de la placa
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos