Motion
200H SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
200H OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153754
No. Fabricante 200H OFFSET SECTION
Precio384.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
200H OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153754
No. Fabricante 200H OFFSET SECTION
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
Su precio$384.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200H SECCIÓN DESPLAZADA (2 PASO)

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.71 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    G-1495-P
  • UPC_NO
    716647268023
  • Peso
    6.19 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo