Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.31 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.31 pulg.
- Diámetro del pasador0.78 pulg.
- Ancho total de la cadena6.27 pulg.
- Diámetro del rodillo1.56 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Peso21.24 lb
- UPC_NO662327403577
- Tipo de productoCadena de rodillo