200-2 COT CADENA DE RODILLO

Tsubaki (UST)
200-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153779
No. Fabricante 200-2 COT ROLLER CHAIN
Precio847.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
200-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153779
No. Fabricante 200-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio847.75 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
200-2 COT CADENA DE RODILLO

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Número de enlaces
    48/10 pies
  • Altura de la placa
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    6.122 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    27350 lb
  • Resistencia a la tensión
    207260 lb
  • Paso transversal
    2.82 pulg.
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.500 pulg.
  • Peso
    24.20 lb
  • UPC_NO
    097039175045
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos