Motion
200-3R 10FT

Morse (RRX)
200-3R 10FT

343661 Cadena de rodillo - Serie estándar, 200 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153806
No. Fabricante 200-3R 10FT
Precio1,572.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
200-3R 10FT

343661 Cadena de rodillo - Serie estándar, 200 / 2-1/2 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153806
No. Fabricante 200-3R 10FT
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
Su precio$1,572.15/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
200-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.2500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3120 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7810 pulg.
  • Longitud del pasador
    8.7540 pulg.
  • Altura de la placa
    2.2500 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    8.7540 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5620 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    285000 lb
  • Paso transversal
    2.8170 pulg.
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
  • Peso
    32.04 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288860174
  • UPC_NO
    662288860174
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo