Motion
200-3 COT CADENA DE RODILLO

Diamond Chain Company
200-3 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153815
No. Fabricante 200-3 COT ROLLER CHAIN
Precio1,292.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
200-3 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153815
No. Fabricante 200-3 COT ROLLER CHAIN
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
Su precio$1,292.19/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-200-3C-10FT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    9.08 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    285000 lb
  • Paso transversal
    2.817 pulg.
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-348003-010
  • Peso
    31.86 lb
  • UPC_NO
    716647285242
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo