Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace2/31 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0,312 pulg.
- Diámetro del pasador0.78 pulg.
- Ancho total de la cadena9.11 pulg.
- Diámetro del rodillo1.56 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Peso32.07 lb
- UPC_NO662327128869
- Tipo de productoCadena de rodillo