Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Anchura interior1.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2-3/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.781 pulg.
- Ancho total de la cadena9.08 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-348003CL-08-P
- UPC_NO716647266630
- Peso5.53 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo