Motion
200-3 ESLABÓN CP

Renold
200-3 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153829
No. Fabricante 200-3 CONN LINK CP
Precio325.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
200-3 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153829
No. Fabricante 200-3 CONN LINK CP
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
Su precio$325.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200-3 ESLABÓN CP

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.560 pulg.
  • Anchura interior
    1.490 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.78 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    9.02 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M, especificación API 7F-0008, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900529699
  • Peso
    5.67 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos