Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-200-3 ENLACE DE DESCONECTADO
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Anchura interior1.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2-3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.312 pulg.
- Diámetro del pasador1.562 pulg.
- Ancho total de la cadena9.08 pulg.
- Paso transversal2.817 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-748003-P
- UPC_NO716647269235
- Peso7.01 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad